Telescopische roestvrijstalen spiegel maat 2 1/4 / 57 mm

Artikelnummer: 77401057
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
Producttype Spiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77401057
EAN/GTIN 4018754235858
Nummer fabrikant 77401057
L-nummer L60010 5082

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onbreekbare roestvrijstalen spiegels (FOD-preventief)
  • Geen schroefverbindingen meer (FOD-preventief)
  • Roestvrijstalen telescopische arm
  • Kogelgewricht (180° draaibaar), zelfspannen
  • De speciale kunststof handgreep zorgt voor stevige grip en veilig werken, bestand tegen chemicaliën

Kenmerk:

  • Afmetingen spiegel mm: 57 mm
  • Gr.: 2.1/4″/57 mm
  • Hoogte mm (h): 17 mm
  • Lengte [mm): 178-921 mm
  • Gewicht: 70 g
  • Breedte mm (b): 60 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen