Telescoop spiegel D.40mm L.275-715mm

Artikelnummer: 77401040
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
Producttype Spiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77401040
EAN/GTIN 4018754167029
Nummer fabrikant 77401040
L-nummer L60010 2937

Omschrijving

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 40 mm
  • Hoogte mm (h): 26 mm
  • Lengte [mm): 275-715 mm
  • Gewicht: 115 g
  • Breedte mm (b): 62 mm