Telescoop-Spiegel 65 x 43 mm L.310-750 mm

Artikelnummer: 77401001
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
    Producttype Spiegel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 77401001
    EAN/GTIN 4018754167005
    Nummer fabrikant 77401001
    L-nummer L60010 2931

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met antirotatie, ovale telescoopstang

    Kenmerk:

    • Afmetingen spiegel mm: 65 x 43 mm
    • Hoogte mm (h): 35 mm
    • Lengte [mm): 310-750 mm
    • Gewicht: 65 g
    • Breedte mm (b): 43 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen