Uitwendige rondslijpschijf STARTEC-XP-P 125x10x20 mm Vorm 1A1 B126-3-MXPP

Artikelnummer: 772443
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 772443
EAN/GTIN 9003177724435
Nummer fabrikant 772443

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze metaalgebonden CBN-schijf kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen. Set slijpschijven voor complete bewerking zijn verkrijgbaar in het CBN-korrelgroottebereik B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoog profielbehoud.

Kenmerk:

  • Form: 1A1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 10 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 10 x 20 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • De beste snijkwaliteit
  • Extreem lange standtijden
  • Hoge kantenstabiliteit

Toepassing:

  • Voor de slijpen van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen