Omschrijving:
Tbv van hoekverdraaiing na het gecontroleerd aanhalen van een schroefverbinding met een vooringesteld aanhaalmoment
Uitvoering:
zowel met 1/2″ als 3/4″ aandrijfvierkant leverbaar
nr. 8200-01/-02 met schuifklauw en magneetarm
nr. 8200-11 alleen met magnetische arm
Te gebruiken in combinatie met een geschikte momentsleutel
De maximale belasting van de momentsleutel mag nooit worden overschreden!
het max. bereik van de momentsleutel mag, incl. hoekverdraaiing, nooit overschreden worden
Leveringsomvang:
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Kop Ø 1 [mm]: 82 mm
- Schaalring: 0-360°
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen