Momentsleutel DREMOMETER F 1.1/2″ in kist 1500-3000 Nm

Artikelnummer: 7717240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Drehmomentschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7717240
EAN/GTIN 4002805857229
Nummer fabrikant 7717240

Omschrijving

Omschrijving:

gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1500-3000 N·m, toepassing in bijna alle industriële sectoren, Uitvoering: geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen., 1.1/2″ aandrijfvierkant met stiftborging DIN 3121 - F 40, ISO 1174, automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal, enkelvoudige schaal met een schaalverdeling van 50 N·m, Enkele schaal met een schaalverdeling van 50 N-m, Technische voordelen/functie: licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk, Geen verschuiving van de ingestelde waarden en dus geen invloed op de nauwkeurigheid door met beide handen te werken of buiten de handgreep te werken (zoals bij conventionele momentsleutels)., Geen verschuiving van de ingestelde waarden en dus geen invloed op de nauwkeurigheid door met beide handen te werken of buiten de handgreep te werken (zoals bij conventionele momentsleutels)., Zowel het aandrijvingsvierkant als het draaipunt bevinden zich op één as, dus verlenging van de sleutel heeft geen invloed op de aanhaalwaarde., extreem geringe slijtage door krachtreductie op het hevelmechanisme, Gesmede hevelketen uit de eigen GEDORE kwaliteitssmederij, hoge nauwkeurigheid, ook bij zwaar continugebruik, lange levensduur en lange gebruiksduur, eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar aanhalen van het ingestelde aanhaalmoment, prettige instelling mbv een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde, voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen

Kenmerk:

  • afstand behuizing - vierkant midden: 35 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant
  • Vierkant [metrisch]: 40 mm
  • vierkant station [Imperial]: 1.1/2″
  • aanhaalrichting: Rechts
  • opslag/inhoud: Plaatstalen doos
  • Ontsluitmechanisme: Korte termijn trip
  • koppel (max.) [N·m]: 3000 N·m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen