Momentsleutel DREMOMETER C-SE 14x18 80-400 Nm

Artikelnummer: 7714220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7714220
EAN/GTIN 4002805848210
Nummer fabrikant 7714220
L-nummer L60160 229

Omschrijving

Omschrijving:

SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel, ringratel...)
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bediening alleen in het midden van het handvat!
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 16,5 mm
  • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Type momentsleutel: C-SE
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Insteekdiepte 1: 25,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 35 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 641 mm
  • Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 53 mm
  • Lengte hendel handgreep [mm]: 588 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 582 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Pin slot
  • Schaalverdeling: 5
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 25,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Utility
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.