Opsteek-ringsleutel 16 Z, 19 mm

Artikelnummer: 7713330
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel insteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7713330
EAN/GTIN 4002805872192
Nummer fabrikant 7713330
L-nummer L60160 873

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 16 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 16 mm
  • Totale breedte [mm]: 31,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 31,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 14 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen