Opsteek-aandrijfvierkant 22 Z - 3/4″

Artikelnummer: 7708840
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7708840
EAN/GTIN 4002805879405
Nummer fabrikant 7708840
L-nummer L60160 674

Omschrijving

Omschrijving:

vast vierkant
3/4″ tot 850 N-m continu belastbaar
Pen-opname diameter 22 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 22 mm
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Continu draagvermogen: 3/4″ = 850 Nm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Terugdraaihoek: 10 °
  • Steekmaat [metrisch]: 56,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen