Opsteek-ringsleutel 22 Z, 36 mm

Artikelnummer: 7708410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel insteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7708410
EAN/GTIN 4002805876367
Nummer fabrikant 7708410
L-nummer L60160 703
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 22 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 22 mm
  • Totale breedte [mm]: 54 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 54 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 20 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36
  • Steekmaat [metrisch]: 56,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen