Enkele ladder ladder aluminium

Artikelnummer: 77080
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Dakladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77080
EAN/GTIN 4031405770805
Nummer fabrikant 077080

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheidsrail voor omhoog gelast met rails
  • Compleet met verbindingslipjes
  • Kunststof zijdelingse schuifbeveiliging voor stalen ladders
  • Roestvrijstalen zijdelingse antislipbescherming op roestvrijstalen ladders
  • Aluminium glijbescherming met bouten aan de zijkant bevestigd voor aluminium ladders
  • Draadbreedte: 370 mm voor aluminium en stalen ladders
  • Draadbreedte: 400 mm voor roestvrijstalen ladders

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 370 mm
  • Lengte: 1960 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Uitvoering van stap: sporten

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen