Opsteek-steeksleutel 22 Z, 36 mm

Artikelnummer: 7707600
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7707600
EAN/GTIN 4002805875360
Nummer fabrikant 7707600
L-nummer L60160 1785

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 22 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 22 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 75,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 12 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 12 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36
  • Steekmaat [metrisch]: 56,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen