Opsteek-steeksleutel 22 Z, 22 mm

Artikelnummer: 7707010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7707010
EAN/GTIN 4002805875223
Nummer fabrikant 7707010

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 22 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 22 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 52 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 11 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 11 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
  • Steekmaat [metrisch]: 56,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen