Reservemondstuk 29

Artikelnummer: 770640 29
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Mondstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 770640 29
    EAN/GTIN 4007081171298
    Nummer fabrikant 1434290

    Omschrijving

    T.b.v.:

    hefboomblindklinktang nr. 770600 en schaarblindklinktang nr. 770700.

    T.b.v.:

    Aluminium en koperen blindklinknagels: 5 mm
    Stalen blindklinknagels: 4 mm
    Edelstalen blindklinknagels: 4 mm
    Hefboomblindklinktang: Nr. 770600
    Schaarblindklinktang: Nr. 770700 (tot cat. 41)