Accu-blindklinkmoerenapparaat FireBird®

Artikelnummer: 770520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
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
Kracht 13000 N
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 14,4 V
Gewicht inclusief accu 2,1 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770520
EAN/GTIN 4007081260039
Nummer fabrikant 1457414
Fabrikant SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Accumachine voor blindklinkmoeren tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 edelstaal.

Voordeel:

Zeer groot vermogen, grote stukscapaciteit per geladen accu. Eenvoudig en betrouwbaar inbrengen van de blindklinkmoeren. Elektronische regeling van de ingestelde zetslag. Snelwisselsysteem voor draadstiften.

Levering:

Inclusief resp. 1 draadstift en mondstuk M4, M5 en M6, 1 binnenzeskantsleutel, 2 x steeksleutel SW 24 × 27, li-ion-accu nr. 770527 en lader nr. 770528 gr. 1 in kunststof koffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen