• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Pneumatisch-hydraulisch blindklinkapparaat TAURUS®, Type: 1

Artikelnummer: 770512 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slag 15 mm
Kracht bij 5 bar 4.200 N
Luchtverbruik per klinknagel 1 l
Slangaansluiting 6 mm
Slangaansluiting 1/4 inch
Maximale stift-⌀ 2,5 mm
Voor blindklinknagels van alle materialen tot 3,2 mm
Voor blindklinknagels staal / aluminium tot 4 mm
Gewicht 1,3 kg
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770512 1
EAN/GTIN 4007081560009
Nummer fabrikant 1457665
Manufacturer SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Werkdruk 5 − 7 bar. Afneembaar stiftopvangcompartiment.

Voordeel:

Het grijpbeksysteem zorgt voor zeer hoge standtijden en een slipvrije greep van de klinkdoorns. Gering persluchtverbruik door dubbel gebruik: voor het zetten en afzuigen van de restdoorn. Zeer snelle werkcyclus.

Levering:

Montagesleutel SW 12/14 en SW 14/17.
1 Fles hydraulische olie 100 ml en 1 oliebijvulreservoir.
Inclusief mondstukken 17/18, 17/20, 17/22.