Momentsleutel DREMOMETER BZ 16Z 25-120 Nm

Artikelnummer: 7704260
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7704260
EAN/GTIN 4002805846117
Nummer fabrikant 7704260

Omschrijving

Omschrijving:

Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bediening alleen in het midden van het handvat!
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - middenaandrijving [mm]: 16 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Breedte pick-up [mm]: 16 mm
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Type momentsleutel: BZ
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 35 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 489 mm
  • Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 38 mm
  • Lengte hendel handgreep [mm]: 451 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 411,5 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Pin slot
  • Schaalverdeling: 5
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Utility
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen