Momentsleutel DREMOMETER AZ 16Z 8-40 Nm

Artikelnummer: 7703610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7703610
    EAN/GTIN 4002805846018
    Nummer fabrikant 7703610
    L-nummer L60160 766

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
    Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
    Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
    Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
    Bediening alleen in het midden van het handvat!
    Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

    Kenmerk:

    • Afstand behuizing - middenaandrijving [mm]: 16 mm
    • Type aandrijving: Aandrijfzijde
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Ontgrendelmechanisme: korte slag
    • Breedte pick-up [mm]: 16 mm
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
    • Type momentsleutel: AZ
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Seriebouw
      • Fabricage
      • Onderhoud en reparatie
    • Totale breedte [mm]: 35 mm
    • Totale hoogte [mm]: 30 mm
    • Totale lengte [mm]: 366 mm
    • Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 38 mm
    • Lengte hendel handgreep [mm]: 328 mm
    • Kalibratielengte [mm]: 300 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 30 mm
    • Materiaal: Aluminiumlegering
    • Precisie: +/- 3 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Zekering: Pin slot
    • Schaalverdeling: 5
    • Schaalverdeling [lbf in]: 50 lbf in
    • Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
    • Type weegschaal: Dubbel
    • Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Vaste instelling: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industrial
      • Construction & Commercial
      • Military
      • Energy
      • Machinery
      • Workshop
      • Utility
      • Service
      • Railway
      • Agriculture
      • Oil & Gas

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen