VDE-Isostandmatte

Artikelnummer: 77030700
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
Producttype Werkplekmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77030700
EAN/GTIN 4018754253661
Nummer fabrikant 77030700
L-nummer L60010 5942

Omschrijving

Omschrijving:

  • Getest volgens IEC 6111 Klasse 4
  • Voor werkzaamheden aan onderdelen met hoge stroomsterkte
  • Eén zijde glad, één zijde met antislipgroeven

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 3 mm
  • Lengte [mm): 1000 mm
  • Gewicht: 3040 g
  • Breedte mm (b): 1000 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen