Reservemondstuk 123

Artikelnummer: 770240 123
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 14,7 mm
Boring-⌀ 2,2 mm
Producttype Mondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770240 123
EAN/GTIN 4045197230102
Nummer fabrikant 770240 123

Omschrijving

T.b.v.:

blindklinktangen nr. 770200.

T.b.v.:

Aluminium en koperen blindklinknagels: 3; 4 mm
Stalen blindklinknagels: 3 mm