Junior Nietbox PolyGrip®

Artikelnummer: 770215
Korting
148,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor aluminium en koperen blindklinknagels 2,4 mm - 5 mm
Voor edelstalen blindklinknagels 2,4 mm - 4 mm
Producttype Blindklinktang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770215
EAN/GTIN 4007081541022
Nummer fabrikant 1457662

Omschrijving

Levering:

Blindklinktang ‘NTX’ nr. 770205 inclusief mondstukken 10/24 (in werkpositie) en 10/18, 10/32 (op tanghuis) en 1 montagesleutel.
Blindklinknagels in 5 maten:
ca. 90 stuks aluminium/staal 3,2×8,0 mm
ca. 60 stuks aluminium/staal 4,0×10,0 mm
ca. 60 stuks aluminium/staal 4,0×17,0 mm
ca. 60 stuks aluminium/staal 4,8×10,0 mm
ca. 50 stuks staal/staal 4,8×17,0 mm.
In stevige plaatstalen doos.