Blindklinktang S

Artikelnummer: 770200 S
op aanvraag
Op voorraad
1.003 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 280 mm
Voor aluminium en koperen blindklinknagels 3 mm - 5 mm
Voor stalen blindklinknagels 3 mm - 4 mm
Gewicht 700 g
Producttype Blindklinktang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770200 S
EAN/GTIN 4045197197382
Nummer fabrikant 770200 S

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk model met effectief hefboommechanisme en 360° draaibare kop. Inclusief 1 paar reservebekken.

Toepassing:

Voor de verwerking van blindklinknagels (alle materialen).

Reservedeel:

Bekken nr. 770230, mondstuk nr. 770240.