Elektronica-zijsnijtang met doorgestoken scharnier met meer-componentengrepen 130 mm

Artikelnummer: 77 32 130
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Artikelnummer 77 32 130
EAN/GTIN 4003773089186
Nummer fabrikant 77 32 130

Omschrijving

Omschrijving:

  • 77 32 130 Elektronica-zijsnijtang Robuuste, sterker belastbare constructie met spelingsvrij doorgestoken scharnier.
  • slanke, naar de kop van de tang omhoog getrokken grepen bieden een veilige en comfortabele bediening ook tussen duim en wijsvinger.
  • geringe kracht nodig door de zeer hoge overbrenging.
  • Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel.
  • Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent.
  • De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roestgeen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters.
  • Snijkanten extra lasergehard, snijkanthardheid ca.
  • 62 HRC.
  • spitse kop met klein facet.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,3mmSnijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,6mmSnijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 – 2mmBekdikte (scharnier) (D): 8,5mmKopbreedte (A): 13mmMeslengte mm (C): 16,2mm

Voordeel:

  • Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel
  • Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
  • Snijkanten extra lasergehard, snijkanthardheid ca. 62 HRC

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen