Elektronica-zijsnijtang met anti-slip kunststof bekleed 115 mm

Artikelnummer: 77 11 115
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 77 11 115
    EAN/GTIN 4003773018629
    Nummer fabrikant 77 11 115
    L-nummer L70010 304

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor fijn snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
    • Stress-geoptimaliseerde vormgeving voor een directer werkgevoel
    • stabiele, doordruk- en spelingvrije verbinding
    • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
    • de polijst- of spiegelpolijstlaag zorgt in combinatie met een fijne oliefilm voor een goede roestbescherming - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
    • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 60 HRC
    • Slanke, naar de tangkop verhoogde hulzen bieden een veilige en comfortabele geleiding, zelfs tussen duim en wijsvinger
    • ronde kop, met facet- en draadklem - geen ongecontroleerd wegspringen van de draadsecties
    • Hardheid snijkanten ca. 62 HRC.

    Kenmerk:

    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,2 mm
    • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 0,6mm
    • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1,6 mm
    • Beklengte (B): 14 mm
    • Bekdikte (bij gewricht) (D): 7,5 mm
    • Hoofdbreedte (A): 11mm
    • bekleed met antislip kunststof
    • spiegelgepolijst
    • Snijkant met kleine afkanting

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen