Elektronische zijsnijder met ingewerkt lemmet van hard metaal ESD met meer-componentengrepen 135 mm

Artikelnummer: 77 02 135 H ESD
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 77 02 135 H ESD
    EAN/GTIN 4003773075837
    Nummer fabrikant 77 02 135 H ESD
    L-nummer L70010 1328

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor extreme eisen aan snijdende tangen vanwege harde of taaie materialen, bijv. piano-, nikkel-, wolfraam- en diodedraad, zoals steeds vaker gebruikt in de elektronica- en ruimtevaartindustrie
    • altijd het juiste snijgereedschap, zelfs voor het hardste materiaal
    • Precisie hardmetalen snijkanten gesoldeerd in gesmede vormstukken
    • stabiele, doordruk- en spelingvrije verbinding
    • Hardheid van HM snijkanten 80 - 83 HRC
    • Tangen met hardmetalen snijkanten hebben een veel langere levensduur dan tangen met conventionele snijkanten
    • blijvend betrouwbare snijresultaten door het vermijden van snijkantvervorming door overbelasting
    • hoge kostenbesparingen door langere levensduur van de tang
    • Handgrepen elektrisch dissipatief - dissipatief

    Kenmerk:

    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,6 mm
    • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,2mm
    • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 0,8mm
    • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 2,2mm
    • Beklengte (B): 18 mm
    • Bekdikte (bij gewricht) (D): 9,5mm
    • Hoofdbreedte (A): 15mm
    • ESD: ja
    • met meercomponenten-bekleding
    • spiegelgepolijst
    • Snijkant met afschuining

    Norm:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen