Slangschaar 22 mm

Artikelnummer: 769980 22
op aanvraag
Op voorraad
722 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ⌀ tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor ⌀ tot 22 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769980 22
EAN/GTIN 4045197805249
Nummer fabrikant 769980 22

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste slangschaar voor zuivere snedes. Breed aanslagprisma voor slangen of kunststof pijpen. Verwisselbare speciaal geharde messen. Schaar opent met veerondersteuning en is vergrendelbaar.
Schaarkop van spuitgietzink. Snijkant met PTFE-antihechtcoating.

Toepassing:

Netjes doorknippen zonder platdrukken door V-vormig mes. Ideaal voor het knippen van slangen, in beperkte mate ook geschikt voor kunststof pijpen.

Tip:

Kunststofpijpschaar zie nr. 819670; 819681; 819700.