Profielschaar 175 mm

Artikelnummer: 769950 175
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 175 mm
    Voor rechthoekprofielen tot 15×15 mm
    Lengte snijkant 34 mm
    voor ⌀ tot 15 mm
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 769950 175
    EAN/GTIN 4033119000407
    Nummer fabrikant 5104/P90

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schaarkop van plaatstaal, mes van hoogwaardig speciaal staal (PTFE-antihechtcoating), aambeeld van lichtmetaal. Grepen met kunststof bekleed en voorzien van beschermnokken; hoogglans verchroomde schaar.

    Toepassing:

    Voor het knippen van kunststof buizen, slangen en rechthoekprofielen.

    Tip:

    Reservemessen zie nr. 769952 (reserveonderdelenlijst).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen