Langmes-hefboomplaatschaar 4/300

Artikelnummer: 769936 4/300
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Model 4/300
    Snijcapaciteit plaatdikte tot 4 mm
    Snijcapaciteit rondstaal-⌀ tot 13 mm
    Meslengte boven 355 mm
    Meslengte onder 300 mm
    Gewicht 30 kg
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 769936 4/300
    EAN/GTIN 2050001931757
    Nummer fabrikant 20019

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele schaarconstructie van getemperd staal. Spelingvrij roterende mesgeleiding (slechts geringe wrijvingsverliezen), messen van bijzonder gereedschapsstaal, speciaal gehard en geslepen. Hefboomarm met gewichtscompensatieveer ter voorkoming van ongelukken, alle draaibouten nastelbaar, alle modellen met traploos instelbare aandrukarm.
    Met kniehefboomoverbrenging. Snijdt plaat- en rondstaal.

    Kleur:

    Roodbruin.

    Tip:

    Zie de reserveonderdelenlijst voor reservebovenmes nr. 769938 en reserveondermes nr. 769939.
    Zie de reserveonderdelenlijst voor reservebovenmes nr. 769938 en reserveondermes nr. 769939.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen