Kabelgootschaar 245 mm

Artikelnummer: 769920 245
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 245 mm
    Voor rechthoekprofielen tot 40×40 mm
    Voor U-profielen tot 75×10 mm
    Lengte snijkant 87 mm
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 769920 245
    EAN/GTIN 4033119000537
    Nummer fabrikant 3605

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schaarkop van plaatstaal, mes van hoogwaardig speciaal staal (PTFE-antihechtcoating), robuust en licht aambeeld van harde kunststof. Grepen met kunststof bekleed en voorzien van beschermnokken; hoogglans verchroomde schaar.

    Toepassing:

    Voor het knippen van lijsten en profielen van harde kunststof, bijv. kabel- en bedradingsgoten.

    Tip:

    Reservemessen zie nr. 769925 (reserveonderdelenlijst).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen