Verstekschaar, Totale lengte: 210mm

Artikelnummer: 769900 210
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 210 mm
Lengte snijkant 60 mm
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 769900 210
EAN/GTIN 4033119000216
Nummer fabrikant 3104
Fabrikant Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop van plaatstaal, mes van hoogwaardig speciaal staal (PTFE-antihechtcoating), aambeeld van lichtmetaal met tweeaanslagen van 45° en markeringen voor 15°, 60° en 90°. Grepen met kunststof bekleed en voorzien van beschermnokken; hoogglans verchroomde schaar.

Toepassing:

Voor het met verstek knippen van latten en profielen van kunststof, rubber of hout.

Tip:

Reservemessen zie nr. 769905 (reserveonderdelenlijst).