Insteek-aanlashulpstuk SE 9x12

Artikelnummer: 7698190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Las-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7698190
EAN/GTIN 4002805792001
Nummer fabrikant 7698190
L-nummer L60160 1722

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
chroom-vanadium-staal 31CrV3

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 14 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 19 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 14,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Steekmaat [metrisch]: 8,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.