Werkschaar met titaniumcoating, Totale lengte: 235mm

Artikelnummer: 769240 235
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.617 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 235 mm
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 769240 235
EAN/GTIN 4045197485465
Nummer fabrikant 769240 235
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, handzame universele werkschaar met ergonomische 2-componentengreep. Een titaniumcoating op de bladen (van roestvrij edelstaal) zorgt voor zeer goede knipeigenschappen en een lange levensduur.

Toepassing:

Papier, karton, leer, rubber, folie, kunststof, textiel etc.