Momentsleutel DREMOMETER D in kist

Artikelnummer: 7692070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7692070
EAN/GTIN 4002805856321
Nummer fabrikant 7692070
L-nummer L60160 1377

Omschrijving

Omschrijving:

Momentsleutel met 3/4″ aandrijfvierkant in het bereik van 110 - 550 N∙m
enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf-ft bereik
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 22,5 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant star
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Opslag: Blikken doosje
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Type momentsleutel: D
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 60 mm
  • Totale lengte [mm]: 812 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 719 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 45,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 35 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction and Commercial
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Utility
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen