Insteek-ringsleutel SE 9x12, 7 mm

Artikelnummer: 7691340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel insteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7691340
EAN/GTIN 4002805722077
Nummer fabrikant 7691340
L-nummer L60160 2943

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
SE-opname 9x12

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Totale breedte [mm]: 20 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 40 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 20,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 20 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 14,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 8 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 7
  • Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen