Insteek-steeksleutel SE 14x18, 22 mm

Artikelnummer: 7690610
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7690610
EAN/GTIN 4002805718223
Nummer fabrikant 7690610
L-nummer L60160 1469
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
SE-opname 14x18

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
  • Totale breedte [mm]: 47 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 61 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 47 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 21,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 11 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
  • Steekmaat [metrisch]: 25,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen