Elektriciensschaar, vernikkeld met draadsnijder, totale lengte: 130mm

Artikelnummer: 769005 130
op aanvraag
Op voorraad
3.910 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 130 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769005 130
EAN/GTIN 4045197657183
Nummer fabrikant 769005 130

Omschrijving

Uitvoering:

1 Snijkant met microvertanding, andere snijkant glad.
Onderblad met draadsnijder.
Vernikkeld oppervlak.
korte, sterke vorm.

Toepassing:

knipt dunne draden, kabels, isolatiebuis, rubber, leer, enz.