Insteek-steeksleutel SE 9x12, 15 mm

Artikelnummer: 7689440
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7689440
EAN/GTIN 4002805712153
Nummer fabrikant 7689440
L-nummer L60160 2652

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
SE-opname 9x12

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Totale breedte [mm]: 33 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 43 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 33 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 14,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 7,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 15
  • Steekmaat [metrisch]: 20,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen