Hardmetalen frezen 52KEL 12x30-6x75 mm ALU6 PREMIUM Non-ferrometaal

Artikelnummer: 768896
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 768896
EAN/GTIN 9003177688966
Nummer fabrikant 768896
L-nummer L50140 1917

Omschrijving

Omschrijving:

De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.

Kenmerk:

  • Form: 52KEL HM-FRÄSER RUNDKEGELFORM
  • Specificatie : ALU6
  • Afmeting (D x T - S x L): 12 x 30 - 6 x 75 mm
  • diameter: 12 mm
  • Sterkte: 30 mm
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
  • Het gereedschap levert de langste standtijden en een optimale agressiviteit bij non-ferrometalen
  • Uitgebreid assortiment

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
  • Bijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen