Elektriciensschaar met 2-componentengreep en draadsnijder, Totale lengte: 150mm

Artikelnummer: 768860 150
op aanvraag
Op voorraad
412 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 768860 150
EAN/GTIN 8014212145987
Nummer fabrikant 16020-F1

Omschrijving

Uitvoering:

1 Snijkant met microvertanding, andere snijkant glad.
Schaarkop van roestvrij speciaal staal. 2-componentengreep met zacht gedeelte aan de buitenkant. Voor het knippen en strippen van koper- en aluminiumkabels tot 35 mm2. Crimpen van adereindhulzen (0,5 – 4 mm2). Met instelbaar schroefscharnier.
korte, sterke vorm.

Toepassing:

Knipt dunne draden, kabels, isolatiebuis, rubber, leer, enz.

Levering:

Inclusief kunststof transportbescherming.