Insteek-vierkant 3/4″ SE 14x18

Artikelnummer: 7688200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Vierkant-opzetstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7688200
    EAN/GTIN 4002805768044
    Nummer fabrikant 7688200
    L-nummer L60160 1528

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
    SE-opname 14x18
    1/2″ tot 340 N-m continu belastbaar
    3/4″ tot 400 N-m continu belastbaar

    Kenmerk:

    • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
    • Continu draagvermogen: 3/4″ = 400 Nm
    • Totale breedte [mm]: 40 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 40,0 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 25 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Steekmaat [metrisch]: 25,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen