Insteek-ratel 3/4″ SE 14x18

Artikelnummer: 7687660
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7687660
    EAN/GTIN 4002805748046
    Nummer fabrikant 7687660
    L-nummer L60160 1335

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
    SE-opname 14x18
    Terughaalhoek 7°
    1/2″ tot 340 N-m continu belastbaar
    3/4″ tot 400 N-m continu belastbaar

    Kenmerk:

    • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
    • Continu draagvermogen: 3/4″ = 400 Nm
    • Totale breedte [mm]: 64 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 64,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 35,5 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 35,5 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Terugdraaihoek: 7,2 °
    • Steekmaat [metrisch]: 33,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen