Insteek-steeksleutel SE 14x18, 21 mm

Artikelnummer: 7686420
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7686420
EAN/GTIN 4002805718216
Nummer fabrikant 7686420
L-nummer L60160 2952

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
SE-opname 14x18

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 61 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 45 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 21,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 11 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 21
  • Steekmaat [metrisch]: 25,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.