{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SANDER | |
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal veiligheidsneus | aluminium | |
Doorloopzekerheid | Doorloopbescherming zonder metaal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 47 | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 768531-47 | |
EAN/GTIN | 4030839268223 | |
Nummer fabrikant | 768531-47 | |
L-nummer | L00790 4643 |