Insteek-ringsleutel open SE 9x12, 18 mm

Artikelnummer: 7679640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel insteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7679640
EAN/GTIN 4002805732182
Nummer fabrikant 7679640

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
SE-opname 9x12

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Totale breedte [mm]: 33 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 33,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 33 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 15 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 15 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Opening breedte sleuf: 14,7 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 18
  • Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen