Veiligheidsschoen halfhoog MATTHEW Mid ESD S3 Typ 1 MATTHEW Mid ESD S3 Typ 1, Maat 40

Artikelnummer: 7677101-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 40
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7677101-40
EAN/GTIN 4030839350942
Nummer fabrikant 7677101-40

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.
  • ledervrij