Doorloopplaatschaar 260 mm

Artikelnummer: 767600 260
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 260 mm
Lengte snijkanten 32 mm
Inzetsoort Links snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 767600 260
EAN/GTIN 4010220019467
Nummer fabrikant D27BL

Omschrijving

Uitvoering:

Als ideaal-plaatscharen. Schaarkop van edelstaal (HRC 60), armen van plaatstaal, vernikkeld. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.
Snijcapaciteit:Plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2 mm.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen