Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep 230 mm

Artikelnummer: 767050 230
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 230 mm
Lengte snijkanten 30 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 767050 230
EAN/GTIN 4010220031957
Nummer fabrikant D39ASS

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop van edelstaal (min. HRC 61). Compacte schaarkop met gedeeltelijk verzonken schroefverbinding. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal. Gereduceerde greepopeningshoek voor optimale hantering bij gelijke snijlengte. Afsluitgrendel in het midden voor eenvoudige bediening (voor rechts- en linkshandigen). Snijcapaciteit:Plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2 mm.

Voordeel:

Extreem robuust met sinterstaalinleg voor gemakkelijk en slijtvast snijden. Beperkte krachtsinspanning dankzij geringere openingsbreedte van de greep en dubbele hefboomoverbrenging.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.