Figuur-plaatschaar met tweecomponenten-greep 240 mm

Artikelnummer: 767025 240
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 240 mm
    Lengte snijkanten 40 mm
    Inzetsoort Links snijdend
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 767025 240
    EAN/GTIN 4010220000038
    Nummer fabrikant D16L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Microvertanding. schaarkop van edelstaal (HRC 58 − 60), armen van plaatstaal, vernikkeld. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.
    Snijcapaciteit: plaat tot 1,8 mm; V2A-plaat tot 1,2 mm.

    Toepassing:

    voor doorlopende rechte snedes en figuren.