Veiligheidsschoen halfhoog TILL BOA® Mid ESD S3 TILL BOA® Mid ESD S3, Maat 41

Artikelnummer: 76651-41
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie TILL
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76651-41
EAN/GTIN 4030839193662
Nummer fabrikant 76651-41

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool BIOMEX DYNAMICS
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • BOA® Fit System