Accessoires slijpbank reductieringen 20x6x16 mm

Artikelnummer: 76628
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Verloopring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76628
EAN/GTIN 9003170766289
Nummer fabrikant 76628
L-nummer L50140 2756

Omschrijving

Omschrijving:

De meegeleverde reduceerringset minimaliseert uw gereedschapskist en bespaart opslagruimte. Reduceerringen voor alle borstels voor de slijpmachine zijn gratis verkrijgbaar, zie tabel.

Kenmerk:

  • Form: 100 RR 00019 REDUCEERRING
  • Specificatie : Packing unit = 1 pieces
  • Afmeting (D x T x H): 20 x 6 x 16 mm
  • diameter: 20 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 16 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Hierdoor zijn er minder gereedschappen nodig en bespaart u opslagruimte

Toepassing:

  • Verkleining van de asgatdiameter

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen